AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK83709 OZ-603-CY UL-CSA-HAR 2X0,5 QMM (AWG 20) - 83709

copiacopia
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK83709 OZ-603-CY UL-CSA-HAR 2X0,5 QMM (AWG 20)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 M

EAN

7449077662194

Codice prodotto

HLK83709

Cod. produttore

83709

Produttore

HLK

Cavo di comando flessibile in PVC con rivestimento esterno resistente agli oli a norma DIN VDE 0281 Parte 13 sec.HD 21.13 S1, secondo UL-Style 2587- Tensione di prova 3.000 V - Tensione di scaricamin. 6.000 V