HELUKABEL ITALIA SRL - HLK83742 JZ-603-CY UL-CSA-HAR 3G1 QMM
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 M
EAN
7449071580111
Codice prodotto
HLK83742
Cod. produttore
83742
Produttore
HLK
Cavo di comando flessibile in PVC speciale, schermato, con rivestimento esterno resistente agli oli a norma DIN VDE 0281 Parte 13 sec. HD 21.13 S1, secondo UL-Style 2587- Tensione nominale: U0/U 300/500 V (HAR), U 600 V (UL+CSA)- Tensione di prova 3.000 V- Tensione di scaricamin. 6.000 V- Resistenza d'isolamento min. 20 MOhm x km