AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK83744 JZ-603-CY UL-CSA-HAR 5G1 QMM - 83744

copiacopia
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK83744 JZ-603-CY UL-CSA-HAR 5G1 QMM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 M

EAN

7449074424542

Codice prodotto

HLK83744

Cod. produttore

83744

Produttore

HLK

Cavo di comando flessibile in PVC speciale, schermato, con rivestimento esterno resistente agli oli a norma DIN VDE 0281 Parte 13 sec. HD 21.13 S1, secondo UL-Style 2587- Tensione nominale: U0/U 300/500 V (HAR), U 600 V (UL+CSA)- Tensione di prova 3.000 V- Tensione di scaricamin. 6.000 V- Resistenza d'isolamento min. 20 MOhm x km