AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK89914M JZ-602 RC UL-CSA 12G1 QMM AWG18 - 89914M

copiacopia
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK89914M JZ-602 RC UL-CSA 12G1 QMM AWG18

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 100 M

EAN

7449079872003

Codice prodotto

HLK89914M

Cod. produttore

89914M

Produttore

HLK

Cavo flessibile in PVC speciale per catena portacavi, 90°C, 600V, cavo di comando a due norme, marcatura in metri,UL-CSA AWM I / II A/B Style 2587- Tensione nominale secondo UL+CSA 600V- Tensione di prova 4.000 V- Tensione di scarica min. 8.000 V- Resistenza d'isolamento min. 20 MOhm x km