AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK89972 JZ-602 RC-CY UL-CSA 7G1,5 QMM AWG16

copiacopia
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK89972 JZ-602 RC-CY UL-CSA 7G1,5 QMM AWG16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 M

EAN

8001021286833

Codice prodotto

HLK89972

Cod. produttore

89972

Produttore

HLK

Cavo per catena portacavi in PV, autoestinguente e ritrdante la fiamma secondo DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1 - Tensione nominale UL/CSA 600 V- Tensione di prova 4000V