AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HIKOKI POWER TOOLSI - HIAHTA40030021 CONFEZIONE STOCKABLE COMPOSTA DA 23 ART - HTA40030021

copiacopia
HIKOKI POWER TOOLSI - HIAHTA40030021 CONFEZIONE STOCKABLE COMPOSTA DA 23 ART

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero totale di inserti per viti - 22

  • Portainserti con magnete -

  • Confezione - Valigetta / Cassetta

  • Numero di inserti per viti a croce Phillips (PH) - 5

  • Numero di inserti per viti a croce Pozidriv (PZ) - 5

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079189972

Codice prodotto

HIAHTA40030021

Cod. produttore

HTA40030021

Produttore

HIA

Numero totale di inserti per viti:

22

Portainserti con magnete:

Confezione:

Valigetta / Cassetta

Numero di inserti per viti a croce Phillips (PH):

5

Numero di inserti per viti a croce Pozidriv (PZ):

5

Numero di inserti per viti Torx:

9

Numero di inserti per viti esagonali:

3

Kit Inserti Stackable Kit composto da 23 articoli: 1 portainserti magnetico lunghezza 60 mm. 7 inserti Torx: T20 – T25 – T30 (2 pz) – T40. 2 inserti Torx (50 mm): T20 – T30. 4 inserti Pozidriv: PZ2 (3 pz) – PZ3. 1 inserto Pozidriv(50 mm): PZ2. 4 inserti Phillips: PH2 (3 pz) – PH3. 1 inserto Phillips (50 mm): PH2. 3 inserti esagonali: 4 – 5 – 6