HIKOKI POWER TOOLSI - HIAHTA754344 PUNTA ELICOIDALE A 4 TAGLIENTI SPECIFICA - HTA754344

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per cemento - sì
Diametro punta - 38 mm
Lunghezza di perforazione / Lunghezza utile - 570 mm
Tipo di aggancio - SDS max
Adatto per legno - no
Confezione
1 PZ
EAN
7449077456670
Codice prodotto
HIAHTA754344
Cod. produttore
HTA754344
Produttore
HIA
Adatto per cemento:
sì
Diametro punta:
38 mm
Lunghezza di perforazione / Lunghezza utile:
570 mm
Tipo di aggancio:
SDS max
Adatto per legno:
no
Adatto per l'acciaio:
no
Adatto per acciaio inox:
no
Adatto per metalli non ferrosi:
no
Adatto per pietra:
sì
Adatto per vetro:
no
Adatto per la plastica:
no
Lunghezza complessiva:
450 mm



