HIKOKI POWER TOOLSI - HIAHFA0570600 PUNTE ELICOIDALI IN HSS CO 5 SPECIFICHE - HFA0570600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per l'acciaio - sì
Adatto per acciaio inox - sì
Diametro punta - 6 mm
Lunghezza di perforazione / Lunghezza utile - 57 mm
Lunghezza complessiva - 93 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449079854436
Codice prodotto
HIAHFA0570600
Cod. produttore
HFA0570600
Produttore
HIA
Adatto per l'acciaio:
sì
Adatto per acciaio inox:
sì
Diametro punta:
6 mm
Lunghezza di perforazione / Lunghezza utile:
57 mm
Lunghezza complessiva:
93 mm
Tipo di aggancio:
Perno / Asse cilindrico


