HIKOKI POWER TOOLSI - HIAHTA780866 PUNTA ELICOIDALE A 2 TAGLIENTI SPECIFICA - HTA780866

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per cemento - sì
Diametro punta - 8 mm
Lunghezza di perforazione / Lunghezza utile - 80 mm
Tipo di aggancio - Perno / Asse cilindrico
Lunghezza complessiva - 120 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449070339932
Codice prodotto
HIAHTA780866
Cod. produttore
HTA780866
Produttore
HIA
Adatto per cemento:
sì
Diametro punta:
8 mm
Lunghezza di perforazione / Lunghezza utile:
80 mm
Tipo di aggancio:
Perno / Asse cilindrico
Lunghezza complessiva:
120 mm


