HIKOKI POWER TOOLSI - HIANT50AE2L2 GROPPINATRICE PNEUMATICA 18 GA, GROPPINI - NT50AE2L2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza chiodo da / a - 16...50 mm
Diametro chiodo - 1...1 mm
Peso - 1 kg
Tipo di azionamento - Pneumatico
Confezione
1 PZ
EAN
7449077159021
Codice prodotto
HIANT50AE2L2
Cod. produttore
NT50AE2L2
Produttore
HIA
Lunghezza chiodo da / a:
16...50 mm
Diametro chiodo:
1...1 mm
Peso:
1 kg
Tipo di azionamento:
Pneumatico
Groppinatrice progettata per l’utilizzo di groppini fini misura GF18. La profondità di sparo del groppino è regolabile senza l’uso di utensili. L’impugnatura in materiale “Soft-Grip” garantisce una presa sicura dell’utensile. Incredibilmente leggera e veloce, la massima praticità è garantita da due diverse tipologie di lavoro: sparo a contatto singolo o sequenziale. Dotata di dispositivo di rimozione rapida dei groppini inceppati e valvola di scarico orientabile a 360°. Il ridotto interasse tra il puntale ed il corpo macchina (solo 7 mm) permette di lavorare anche in spazi ristretti. Applicazioni: ideale per applicazione di groppini per finiture attorno a porte, finestre, telai e rivestimenti in perline di legno. In dotazione: protezione naso, occhiali protettivi, valigetta.


