HIKOKI POWER TOOLSI - HIASV12SHWB LEVIGATRICE ORBITALE 200 W PLATORELLO DE - SV12SHWB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza nominale assorbita - 200 W
Numero di oscillazioni - 14000...14000 1/min
Dimensione lati (triangolo) piastra di levigatura - 96 mm
Peso della macchina - 1 kg
Tensione - 230 V
Confezione
1 PZ
EAN
7449077158307
Codice prodotto
HIASV12SHWB
Cod. produttore
SV12SHWB
Produttore
HIA
Potenza nominale assorbita:
200 W
Numero di oscillazioni:
14000...14000 1/min
Dimensione lati (triangolo) piastra di levigatura:
96 mm
Peso della macchina:
1 kg
Tensione:
230 V
Frequenza:
50...60 Hz
Lunghezza della corsa:
1.5 mm
Lunghezza:
230 mm
Larghezza:
110 mm
Altezza:
133 mm


