AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HIKVISION ITALY S.R. - HIK300507909 DS-2CE16C0T-IT3F(6) 720P BULL FIX LENS - 300507909

copiacopia
HIKVISION ITALY S.R. - HIK300507909 DS-2CE16C0T-IT3F(6) 720P BULL FIX LENS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6954273638801

Codice prodotto

HIK300507909

Cod. produttore

300507909

Produttore

HIK

Telecamera bullet 1MP 4 in 1 TVI/AHD/CVI/CVBS, sensore 1 MP CMOS, risoluzione 1296 (H) × 732 (V), illluminatore IR EXIR, illuminazione minima 0.1 Lux@(F1.2,AGC ON),0 Lux con IR, Shutter 1/25s a 1/50,000s, Ottica 6mm, filtro meccanico, uscita video TVI, alimentazione 12VDC, assorbimento 4W, IP66, profondità IR fino a 40m, staffa con passaggio cavi e regolazione su 3 assi, temperatura di funzionamento -40 °C to 60 °C, dimensioni 86.7× 81.6× 226 mm