HIKVISION ITALY S.R. - HIK300609131 DS-2CE56C0T-IRMF(2.8) TURR OF 1MP - 300609131

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
6954273636951
Codice prodotto
HIK300609131
Cod. produttore
300609131
Produttore
HIK
Telecamera Minidome 4 in 1 TVI/AHD/CVI/CVBS, Day/Night con filtro IR meccanico da esterno IP66 con illluminatore Smart IR sino a 20m, regolazione del corpo camera su 3 assi. Sensore CMOS, risoluzione 1MP (1296x732pixel), sensibilità colori 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), b/n 0 Lux con IR, ottica fissa 2.8 mm. Uscita video TVI. Range esteso di temperatura di funzionamento: da -40°C a 60°C, Alimentazione 12Vdc 4W, dimensioni 89.47 × 67.6 mm


