AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HIKVISION ITALY S.R. - HIK300609183 DS-2CE56D0T-IT3F(6) 1080P MINI DOME - 300609183

copiacopia
HIKVISION ITALY S.R. - HIK300609183 DS-2CE56D0T-IT3F(6) 1080P MINI DOME

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6954273639358

Codice prodotto

HIK300609183

Cod. produttore

300609183

Produttore

HIK

Telecamera Minidome 4 in 1 TVI/AHD/CVI/CVBS, Day/Night con filtro IR meccanico da esterno IP66 con illluminatore IR EXIR sino a 40m, regolazione del corpo camera su 3 assi. Sensore 2MP CMOS , risoluzione FullHDMP (1080P), sensibilità colori 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), b/n 0 Lux con IR, ottica fissa 6mm. Uscita video TVI. Range esteso di temperatura di funzionamento: da -40°C a 60°C, alimentazione 12Vdc 4W, dimensioni Φ110 × 93.2 mm