AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HIKVISION ITALY S.R. - HIK300611055 DS-2CE56H0T-VPIT3ZF(2.7-13.5) DOME VF 5M - 300611055

copiacopia
HIKVISION ITALY S.R. - HIK300611055 DS-2CE56H0T-VPIT3ZF(2.7-13.5) DOME VF 5M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Soffitto

  • PoE (Power over Ethernet) - Nessuno

  • Lunghezza focale - 2.7...13.5 mm

  • Utilizzo - All'esterno

  • Tipo di immagine - Colore

Confezione

  • 12 PZ

EAN

7449075650827

Codice prodotto

HIK300611055

Cod. produttore

300611055

Produttore

HIK

Metodo di montaggio:

Soffitto

PoE (Power over Ethernet):

Nessuno

Lunghezza focale:

2.7...13.5 mm

Utilizzo:

All'esterno

Tipo di immagine:

Colore

Colore:

Bianco

Wireless:

no

Numero di pixel (megapixel):

5

Con obbiettivo:

Con lampada IR:

Max. portata a infrarossi:

40 m

Protezione antivandalo:

Resistenza agli urti:

IK10

Con rilevazione di movimento Motion Detection:

no

Grado di protezione (IP):

IP67

Potenza assorbita:

4.4 W

Diametro:

145.2 mm

Altezza:

124.1 mm

Protocollo:

Analogico

Conforme ONVIF:

no

Telecamera per videosorveglianza, marca HIKVISION, modello HIK300611055 - DS-2CE56H0T-VPIT3ZF(2.7-13.5)DOME TURBO5