AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HIKVISION ITALY S.R. - HIK301312092 DS-2DE7232IW-AE 2MP 7 IROUTDOOR 32X - 301312092

copiacopia
HIKVISION ITALY S.R. - HIK301312092 DS-2DE7232IW-AE 2MP 7 IROUTDOOR 32X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070047424

Codice prodotto

HIK301312092

Cod. produttore

301312092

Produttore

HIK

Speed ​​dome IR a rete da 2 MP 32 ×CMOS a scansione progressiva 1 / 2,8 "Risoluzione fino a 1920 × 1080Min. illuminazione:Luce ultrabassa:Colore: 0,005 Lux @ (F1,5, AGC ON)B / N: 0,001 Lux @ (F1,5, AGC ON)0 Lux con IRZoom ottico 32 ×, zoom digitale 16 ×120dB WDR, 3D DNR, HLC, BLCDistanza IR fino a 150 m24 VAC e Hi-PoESupporta la compressione video H.265 + / H.265