AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HIKVISION ITALY S.R. - HIK302401119 DS-PD2-D12-W - 302401119

copiacopia
HIKVISION ITALY S.R. - HIK302401119 DS-PD2-D12-W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078021525

Codice prodotto

HIK302401119

Cod. produttore

302401119

Produttore

HIK

Rivelatore DT 12m RF bidirezionale 868MHZ. Area di funzionamento 12mt*12mt ad 85°. Tamper Antiapertura. Bluewave Technology, SSI (Indicatore di potenza del segnale), Microonda a 3 frequenze. Staffa da parete e soffitto inclusa. Alimentazione a Batteria ,Metodo di trasmissione: Protocollo radio cifrato 128 bit