HIKVISION ITALY S.R. - HIK302502266 DS-D5019QE-B - 302502266
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Da parete / Tavolo
Tipo di immagine - Colore
Diagonale dello schermo in pollici - 20 inch
Diagonale dello schermo - 52.35 cm
Larghezza - 445.58 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449074396009
Codice prodotto
HIK302502266
Cod. produttore
302502266
Produttore
HIK
Modello:
Da parete / Tavolo
Tipo di immagine:
Colore
Diagonale dello schermo in pollici:
20 inch
Diagonale dello schermo:
52.35 cm
Larghezza:
445.58 mm
Colore:
Nero
Altezza:
274.99 mm
Profondità:
44.6 mm


