AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HIKVISION ITALY S.R. - HIK300806714 DS-2CD2942F-I (1.6) FISHEYE IP OF 4MP

copiacopia
HIKVISION ITALY S.R. - HIK300806714 DS-2CD2942F-I (1.6) FISHEYE IP OF 4MP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Posto esterno

  • PoE (Power over Ethernet) - 802.3 af (PoE)

  • Utilizzo - All'esterno

  • Standard video - PAL

  • Tipo di immagine - Infrarossi

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6954273615093

Codice prodotto

HIK300806714

Cod. produttore

300806714

Produttore

HIK

Metodo di montaggio:

Posto esterno

PoE (Power over Ethernet):

802.3 af (PoE)

Utilizzo:

All'esterno

Standard video:

PAL

Tipo di immagine:

Infrarossi

Colore:

Bianco

Numero di pixel (megapixel):

4

Max. portata a infrarossi:

8 m

Con rilevazione di movimento Motion Detection:

Angolo di visione orizzontale:

186...186 °

Angolo di visione verticale:

106...106 °

Potenza assorbita:

5.55 W

Tensione di alimentazione:

12...12 V

Tipo di tensione:

DC

Altezza:

119.9 mm

Larghezza:

119.9 mm

Profondità:

41.2 mm

Protocollo:

TCP / IP

Conforme ONVIF:

Videocamera di rete Fisheye compatta 4MP l CMOS a scansione progressiva 1/3 "l Risoluzione fino a 4 megapixell vista Fisheye e PTZl 3D DNRl -I: gamma IR ca. 8 metril -W: supporta il Wi-Fi, supporta la configurazione WPS con un solo toccol- S: audio e allarme I / Ol Supporta storage a bordo 128Gl 12 VDC ± 10% / PoE