AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HIKVISION ITALY S.R. - HIK300814826 DS-2CD2122FWD-I (2.8) DOME IP OF 2MP

copiacopia
HIKVISION ITALY S.R. - HIK300814826 DS-2CD2122FWD-I (2.8) DOME IP OF 2MP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Soffitto

  • PoE (Power over Ethernet) - 802.3 af (PoE)

  • Utilizzo - All'esterno

  • Tipo di immagine - Infrarossi

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 24 PZ

EAN

6954273613617

Codice prodotto

HIK300814826

Cod. produttore

300814826

Produttore

HIK

Metodo di montaggio:

Soffitto

PoE (Power over Ethernet):

802.3 af (PoE)

Utilizzo:

All'esterno

Tipo di immagine:

Infrarossi

Colore:

Bianco

Numero di pixel (megapixel):

2

Con lampada IR:

Max. portata a infrarossi:

30 m

Protezione antivandalo:

Resistenza agli urti:

IK10

Grado di protezione (IP):

IP67

Potenza assorbita:

5 W

Tensione di alimentazione:

12...12 V

Tipo di tensione:

DC

Diametro:

111 mm

Altezza:

82 mm

Protocollo:

TCP / IP

Conforme ONVIF:

Telecamera MiniDome Linea 2 a risoluzione 2MP (1280x960pixel) a 25fps, di tipo Day&Night con filtro IR meccanico, installazione a soffitto, regolazione del corpo camera su 2 assi, illuminatori IR integrati sino a 30m, sensore CMOS a scansione progressiva1/3”, sensibilità 0.01 Lux F1.2 con AGC attivo, WDR 120dB, 3D-DNR, ottica fissa 4mm, 2,8mm 6mm opzionale, algoritmo di compressione H.264/MJPEG con codifica digitale di tipo Dual Stream, ROI, codifica SVC, standard ONVIF, PSIA, CGI e ISAPI, protocolli TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour. Modalità "Rotate"di inquadratura in 9:16. Supporta registrazione locale su NAS (NFS, SMB/CIFS), supporto di archiviazione a bordo fino a 128GB (SD card non inclusa), Scheda di rete Ethernet 100Mbps. Smart features impostabili: 1 piano di attraversamento e 1 Area di intrusione per attivazione della registrazione su NAS, notifica all'NVR Smart per una ricerca avanzata delle registrazioni, notifica al sw di centralizzazione, invio email. Supporta accesso a Ezviz Cloud platform. Webserver di tipo multibrowser, heartbeat, alimentazione 12Vdc oppure PoE 802.3af, 5.0W, IP66, temperatura di esercizio da -30°C a +60°C. Protezione Antivandalismo fino a IK10. Dimensioni: Φ111 × 82 mm