AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HIKVISION ITALY S.R. - HIK300820123 DS-2CD1H41WD-IZ(2.8-12) TURR IP OTT VF 4 - 300820123

copiacopia
HIKVISION ITALY S.R. - HIK300820123 DS-2CD1H41WD-IZ(2.8-12) TURR IP OTT VF 4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Posto esterno

  • PoE (Power over Ethernet) - 802.3 af (PoE)

  • Utilizzo - All'esterno

  • Standard video - PAL

  • Tipo di immagine - Infrarossi

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070047394

Codice prodotto

HIK300820123

Cod. produttore

300820123

Produttore

HIK

Metodo di montaggio:

Posto esterno

PoE (Power over Ethernet):

802.3 af (PoE)

Utilizzo:

All'esterno

Standard video:

PAL

Tipo di immagine:

Infrarossi

Colore:

Bianco

Numero di pixel (megapixel):

4

Max. portata a infrarossi:

30 m

Con rilevazione di movimento Motion Detection:

Grado di protezione (IP):

IP67

Angolo di visione orizzontale:

98...30 °

Potenza assorbita:

11 W

Tensione di alimentazione:

12...12 V

Tipo di tensione:

DC

Altezza:

102.4 mm

Larghezza:

130.5 mm

Profondità:

130.5 mm

Protocollo:

TCP / IP

Conforme ONVIF:

Telecamera minidome 4MP, sensore 1/2.8"progressive scan CMOS, illuminazione minima a colori 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON), 0 Lux con IR, shutter 1/3s a 1/100,000s, supporta slow shutter, ottica varifocale motorizzata 2.8-12mm, filtro meccanico con auto switch, WDR 120dB, compresione video H.264+, regolazione su 3 assi, 3D DNR, risoluzione massima 1920 × 1080, supporta micro SD/SDHC/SDXC card (128G), local storage e NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR, protocollo di rete TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, ONVIF profilo S/G, PSIA, CGI, ISAPI, 1 RJ45 10M/100M, supporta connessione con Hik-Connect, temperatura di funzionamento -30 °C to 60°C, alimentazione DC12V ± 25%, PoE (802.3af), assorbimento 11W, IP67, profondità IR 30m, dimensioni Φ 130.5 mm ×102.4 mm