AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAND SRL - C1ATDC28 COMBINATORE TELEFONICO GSM 2IN/2OUT - TDC28

copiacopia
LAND SRL - C1ATDC28 COMBINATORE TELEFONICO GSM 2IN/2OUT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Connessione radio (GSM) -

  • Con custodia -

  • Numero max. di ingressi - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056450410267

Codice prodotto

C1ATDC28

Cod. produttore

TDC28

Produttore

HLT

Connessione radio (GSM):

Con custodia:

Numero max. di ingressi:

2

Combinatore telefonico GSM 2in/2out.• Microfono incorporato • Modulo GSM • Ascolto ambientale da remoto • Tamper di protezione antiapertura • Indicazione dell'intensità di segnale GSM e del gestore telefonico • Numero di ripetizioni messaggio e cicli di chiamata programmabili • Mascheramento ID chiamante • Conforme alla norma CEI EN 50131-