AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HISENSE ITALIA SRL - HIS3AMW72U4RFA Unit? esterna 7.2 kW Multi 3 attacchi

copiacopia
HISENSE ITALIA SRL - HIS3AMW72U4RFA Unit? esterna 7.2 kW Multi 3 attacchi

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per numero seguente di unità interne - 3

  • Potenza frigorifera totale - 3...10 kW

  • Potenza termica totale - 2.3...10 kW

  • Etichetta energetica raffreddamento - A++

  • Etichetta energetica riscaldamento - A+

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6946087367145

Codice prodotto

HIS3AMW72U4RFA

Cod. produttore

3AMW72U4RFA

Produttore

HIS

Adatto per numero seguente di unità interne:

3

Potenza frigorifera totale:

3...10 kW

Potenza termica totale:

2.3...10 kW

Etichetta energetica raffreddamento:

A++

Etichetta energetica riscaldamento:

A+

Potenza frigorifera assorbita:

0.65...3.1 kW

Potenza assorbita riscaldamento:

0.52...3.1 kW

Lunghezza massima totale della tubazione:

45 m

Unità esterna multisplit trial • Hi-Smart inverter • Compressore DC Inverter • DC Fan Motor • Tubo corrugato • H-PAM • Easy installation • Funzionamento silenzioso • Raffreddamento e riscaldamento a -15°C • 16 velocità di ventilazione • Smart defrost • Controllo di livello di carica refrigerante