HONEYWELL SAFETY PRO - HYE2232273-08 POLYTRIL AIR COMFORT POLIAMMIDE/COTONE/L - 2232273-08

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
10 PZ
EAN
7449077030726
Codice prodotto
HYE2232273-08
Cod. produttore
2232273-08
Produttore
HYE
Guanto in maglia di Poliammide/Cotone/Lycra. Rivestimento in schiuma di nitrile nera sul palmo e sulle punte delle dita. Dorso areato. Polso in maglia elastica. Finezza 13. Lunghezza : 245 mm. DESTREZZA La tecnica in maglia senza cuciture permette al guanto di conformarsi meglio alla forma naturale della mano per una maggiore resistenza e durabilità. Il supporto in Lycra offre una migliore sensibilità tattile per l'assemblaggio delle parti piccole. CONFORT Il cotone permette al guanto di assorbire il sudore per una migliore traspirazione e un maggior confort. Il rivestimento in schiuma di nitrile e il dorso areato permettono una migliore aerazione della mano. La fodera in poliammide/cotone/elastam impedisce alla pelle di venire a contatto con il rivestimento, mantenendo le mani asciutte e fresche. RESISTENZA Il rivestimento in nitrile è resistente agli oli e all'abrasione, oltre a garantire una buona traspirazione. La versione in schiuma di nitrile aiuta a migliorare la presa in ambienti oleosi. IGIENE La colorazione nera è adatta per le applicazioni in ambienti sporchi.