AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HONEYWELL SAFETY PRO - HYE2232273-10/SP POLYTRIL AIR COMFORT - S10 CARDED - EN38 - 2232273-10/SP

copiacopia
HONEYWELL SAFETY PRO - HYE2232273-10/SP POLYTRIL AIR COMFORT - S10 CARDED - EN38

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Cotone

  • Isolato - no

  • Modello lungo - no

  • Taglia del guanto - 10

  • Colore - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079848183

Codice prodotto

HYE2232273-10/SP

Cod. produttore

2232273-10/SP

Produttore

HYE

Materiale:

Cotone

Isolato:

no

Modello lungo:

no

Taglia del guanto:

10

Colore:

Nero

Modello:

Guanto con dita

Guanto in maglia di Poliammide/Cotone/Lycra. Rivestimento in schiuma di nitrile nera sul palmo e sulle punte delle dita. Dorso areato. Polso in maglia elastica. Finezza 13. Lunghezza : 245 mm. DESTREZZA La tecnica in maglia senza cuciture permette al guanto di conformarsi meglio alla forma naturale della mano per una maggiore resistenza e durabilità. Il supporto in Lycra offre una migliore sensibilità tattile per l'assemblaggio delle parti piccole. CONFORT Il cotone permette al guanto di assorbire il sudore per una migliore traspirazione e un maggior confort. Il rivestimento in schiuma di nitrile e il dorso areato permettono una migliore aerazione della mano. La fodera in poliammide/cotone/elastam impedisce alla pelle di venire a contatto con il rivestimento, mantenendo le mani asciutte e fresche. RESISTENZA Il rivestimento in nitrile è resistente agli oli e all'abrasione, oltre a garantire una buona traspirazione. La versione in schiuma di nitrile aiuta a migliorare la presa in ambienti oleosi. IGIENE La colorazione nera è adatta per le applicazioni in ambienti sporchi.