AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HT ITALIA S.R.L. - HTIHA000138 HT5 PROVA LAMPADE A SCARICA IN GAS - HA000138

copiacopia
HT ITALIA S.R.L. - HTIHA000138 HT5 PROVA LAMPADE A SCARICA IN GAS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione misurabile - 60...250 V

  • Indicatore di tensione - LED

  • Tipo di test - 1 polo

  • Categoria del circuito di misura - CAT II (uso per impianti elettrici domestici o residenziali)

  • Strumento a polo singolo per il rilevamento della fase -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033772795272

Codice prodotto

HTIHA000138

Cod. produttore

HA000138

Produttore

HTI

Tensione misurabile:

60...250 V

Indicatore di tensione:

LED

Tipo di test:

1 polo

Categoria del circuito di misura:

CAT II (uso per impianti elettrici domestici o residenziali)

Strumento a polo singolo per il rilevamento della fase:

Illuminazione del punto di misurazione:

Il modello HT5 è un pratico strumento portatile per l’esecuzione rapida dei test sul funzionamento delle lampade a gas interno a bassa pressione a vapori di sodio ad alta pressione semplicemente toccando la superficie della lampada. Altre caratteristichedisponibili sono la funzione cercafase, il test continuità e la prova diodi