AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HT ITALIA S.R.L. - HTIHA000701 PR701 PUNTALE REMOTO PER HT701 - HA000701

copiacopia
HT ITALIA S.R.L. - HTIHA000701 PR701 PUNTALE REMOTO PER HT701

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033772797801

Codice prodotto

HTIHA000701

Cod. produttore

HA000701

Produttore

HTI

Puntale remoto con pulsante avvio prova per HT701.Campo di misura: 10A / 1000V ;Categoria di misura: CAT III 1000V ;Lunghezza totale: 18,3cm ;Lunghezza punta: 1,8cm ;Diametro punta: 2mm.