AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HT ITALIA S.R.L. - HTIHA00JUPI JUPITERK JUPITER + HT4006 OMAGGIO - HA00JUPI

copiacopia
HT ITALIA S.R.L. - HTIHA00JUPI JUPITERK JUPITER + HT4006 OMAGGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Indicazione / Visualizzazione - Digitale

  • Max tensione AC misurabile - 690 V

  • Max tensione DC misurabile - 690 V

  • Risoluzione minima tensione DC - 100 mV

  • Selezione di campo - Automatico

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033772790529

Codice prodotto

HTIHA00JUPI

Cod. produttore

HA00JUPI

Produttore

HTI

Indicazione / Visualizzazione:

Digitale

Max tensione AC misurabile:

690 V

Max tensione DC misurabile:

690 V

Risoluzione minima tensione DC:

100 mV

Selezione di campo:

Automatico

Risoluzione minima tensione AC:

100 mV

Max resistenza misurabile:

0.002 MOhm

Risoluzione minima resistenza:

0,1 Ohm

Analisi delle armoniche / Misure Power Quality:

Misura della frequenza:

Max frequenza misurabile:

1 kHz

Risoluzione minima frequenza:

0,01 Hz

Misura vero valore efficace (TRMS):

Tensione massima categoria circuito di misura:

600 V

Memoria valore massimo (MAX):

Memoria misura più recente (HOLD):

Memoria picco massimo (PEAK):

Memoria valore minimo (MIN):

Categoria del circuito di misura:

CAT IV (uso per correnti, tensioni e potenze molto alte)

JUPITER Multimetro e Multifunzione per la verifica sicurezza elettrica. HT rivoluziona il mercato della strumentazione portatile presentando il nuovo JUPITER che racchiude nelle dimensioni di un classico multimetro le funzioni normalmente presenti solo in strumentazione dedicata alla verifica della sicurezza elettrica ed in multimetri professionali. Oltre ad essere usati come dei potenti multimetri per misure in TRMS, consentono di realizzare test di sicurezza elettrica (RCD, Ra) in accordo alle prescrizioni della normativa CEI 64-8. E' realizzato in CAT IV 600V, con funzione autorange e display retroilluminato. Il design è estremamente moderno, accattivante ma allo stesso tempo ergonomico per offrire il massimo della praticità nell’utilizzo.