HT ITALIA S.R.L. - HTIHA010000 PT1000 SONDA DI TEMPERATURA - HA010000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8033772793049
Codice prodotto
HTIHA010000
Cod. produttore
HA010000
Produttore
HTI
Sonda per immersione in liquidi. Temperatura di funzionamento: 0÷600°C. Tempo di risposta: 4s. Precisione a 100°C: ±0.8°C (in accordo a IEC 751).