HT ITALIA S.R.L. - HTIHR000MER MERCURY MULTIMETRO TRMS CON TERMOC. - HR000MER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Indicazione / Visualizzazione - Grafico
Max tensione AC misurabile - 1000 V
Max corrente AC misurabile - 10 A
Max corrente DC misurabile - 10 A
Max tensione DC misurabile - 1000 V
Confezione
1 PZ
EAN
8033772792653
Codice prodotto
HTIHR000MER
Cod. produttore
HR000MER
Produttore
HTI
Indicazione / Visualizzazione:
Grafico
Max tensione AC misurabile:
1000 V
Max corrente AC misurabile:
10 A
Max corrente DC misurabile:
10 A
Max tensione DC misurabile:
1000 V
Risoluzione minima tensione DC:
0,1 mV
Selezione di campo:
Manuale / automatico
Risoluzione minima tensione AC:
1 mV
Risoluzione minima corrente DC:
0,1 µA
Risoluzione minima corrente AC:
0,1 µA
Misura della temperatura con termocoppia (TC):
sì
Con misurazione della temperatura:
sì
Test di continuità:
sì
Max resistenza misurabile:
60 MOhm
Risoluzione minima resistenza:
0,1 Ohm
Misura della capacità:
sì
Misura della frequenza:
sì
Max frequenza misurabile:
10000 kHz
Max temperatura misurabile:
1000 °C
Test di resistenza / Prova diodo:
sì
Interfaccia Bluetooth:
sì
Risoluzione minima temperatura:
0,1 °C
Risoluzione minima frequenza:
0,01 Hz
Max capacità misurabile:
6000 µF
Risoluzione minima capacità:
0,00001 µF
Misura vero valore efficace (TRMS):
sì
Tensione massima categoria circuito di misura:
600 V
Memoria valore massimo (MAX):
sì
Misura del valore relativo (REL):
sì
Memoria misura più recente (HOLD):
sì
Memoria picco massimo (PEAK):
sì
Memoria valore minimo (MIN):
sì
Memoria dei valori misurati:
sì
Categoria del circuito di misura:
CAT IV (uso per correnti, tensioni e potenze molto alte)
Duty Cycle (ciclo di lavoro utile):
sì


