HT ITALIA S.R.L. - HTIHA004000 DM40 METRO LASER 40 MT. - HA004000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza massima di visibilità del segnale laser - 40 m
Classe laser - Classe 2
Lunghezza d'onda del sensore - 635 nm
Grado di protezione (IP) - IP54
Memoria dei valori misurati - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8033772798600
Codice prodotto
HTIHA004000
Cod. produttore
HA004000
Produttore
HTI
Distanza massima di visibilità del segnale laser:
40 m
Classe laser:
Classe 2
Lunghezza d'onda del sensore:
635 nm
Grado di protezione (IP):
IP54
Memoria dei valori misurati:
sì
Lunghezza:
110 mm
Peso:
0.1 kg
Larghezza:
46 mm
Altezza:
28 mm


