AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HT ITALIA S.R.L. - HTIHP004022 HT4022 PINZA TRMS 400A AC POT./ARMONICH

copiacopia
HT ITALIA S.R.L. - HTIHP004022 HT4022 PINZA TRMS 400A AC POT./ARMONICH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Selezione di campo - Automatico

  • Tipo di corrente - AC

  • Campo di misura di corrente, AC - 0.1...399.9 A

  • Indicazione / Visualizzazione - Digitale

  • Misura vero valore efficace (TRMS) -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033100184631

Codice prodotto

HTIHP004022

Cod. produttore

HP004022

Produttore

HTI

Selezione di campo:

Automatico

Tipo di corrente:

AC

Campo di misura di corrente, AC:

0.1...399.9 A

Indicazione / Visualizzazione:

Digitale

Misura vero valore efficace (TRMS):

Apertura delle ganasce:

30 mm

Grafico a barre analogico:

Misura della tensione, AC:

Campo di misura della resistenza:

Misura della tensione, DC:

Misura correnti di dispersione:

no

Misura delle armoniche:

Misura della potenza:

Categoria del circuito di misura:

CAT III (uso con carichi di potenza)

La pinza amperometrica HT4022 esegue misure di corrente AC in vero valore efficace (TRMS) fino a 400A , tensione AC/DC, frequenza, resistenza e continuità. Questo modello esegue inoltre misure di potenza Attiva, Reattiva, Apparente, Fattore di Potenza (cosphi), Energia, Armoniche di tensione e corrente sia in sistemi monofase sia in sistemi trifase equilibrati oltre alla misura del senso ciclico delle fasi con un metodo innovativo ad 1 terminale. Grazie alla pratica protezione in gomma che ricopre il toroide è possibile inserire un puntale nella fessura libera e, dunque, operando con una sola mano, sono garantite semplicità e rapidità nell’esecuzione delle misure.L’ampio display LCD a 4 cifre (10000 punti) con retroilluminazione consente semplici letture anche in ambienti critici. Lo strumento è conforme alla IEC/EN61010-1 in CAT III 600V ed è ideale per la risoluzione di tipici problemi in ambienti industriali come carichi non-lineari, motori controllati in frequenza, reti di PC. •Corrente AC TRMS fino a 400A •Tensione DC/AC TRMS fino a 600V •Resistenza e test di continuità con cicalino •Frequenza con puntali •Frequenza con toroide •Senso ciclico e concordanza delle fasi a 1 terminale •Potenza Attiva, Reattiva, Apparente su sistemi Monofase/Trifase equilibrati •Energia Attiva, Reattiva, Apparente su sistemi Monofase/Trifase equilibrati •Fattore di Potenza su sistemi Monofase/Trifase equilibrati •Armoniche tensione/corrente fino alla 25a componente con THD%•Autorange •Backlight •Auto Power OFF •Data HOLD •MAX/MIN/AVG •PEAK (1ms)