AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HT ITALIA S.R.L. - HTIHP09012C HT9012CPINZA DIGIT AC 600A CON CERT CALI - HP09012C

copiacopia
HT ITALIA S.R.L. - HTIHP09012C HT9012CPINZA DIGIT AC 600A CON CERT CALI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Selezione di campo - Automatico

  • Campo di misura di corrente, AC - 2...600 A

  • Indicazione / Visualizzazione - Digitale

  • Misura vero valore efficace (TRMS) - no

  • Apertura delle ganasce - 30 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033100180039

Codice prodotto

HTIHP09012C

Cod. produttore

HP09012C

Produttore

HTI

Selezione di campo:

Automatico

Campo di misura di corrente, AC:

2...600 A

Indicazione / Visualizzazione:

Digitale

Misura vero valore efficace (TRMS):

no

Apertura delle ganasce:

30 mm

Grafico a barre analogico:

no

Misura della tensione, AC:

Campo di misura della resistenza:

Misura della tensione, DC:

Test di continuità:

Misura correnti di dispersione:

no

Misura delle armoniche:

no

Misura della potenza:

no

Interfaccia:

Categoria del circuito di misura:

CAT IV (uso per correnti, tensioni e potenze molto alte)

Misura su cavi multipolari:

no

Con adattatore collegabile a multimetro:

no