AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HT ITALIA S.R.L. - HTIHR000009 HT9 MULTIMETRO A PENNA CON LCD + SENSO C - HR000009

copiacopia
HT ITALIA S.R.L. - HTIHR000009 HT9 MULTIMETRO A PENNA CON LCD + SENSO C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Indicazione / Visualizzazione - Digitale

  • Max tensione AC misurabile - 690 V

  • Max tensione DC misurabile - 690 V

  • Risoluzione minima tensione DC - 100 mV

  • Selezione di campo - Automatico

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033772797924

Codice prodotto

HTIHR000009

Cod. produttore

HR000009

Produttore

HTI

Indicazione / Visualizzazione:

Digitale

Max tensione AC misurabile:

690 V

Max tensione DC misurabile:

690 V

Risoluzione minima tensione DC:

100 mV

Selezione di campo:

Automatico

Display multiplo:

no

Risoluzione minima tensione AC:

100 mV

Test di resistenza / Prova diodo:

Misura vero valore efficace (TRMS):

Categoria del circuito di misura:

CAT IV (uso per correnti, tensioni e potenze molto alte)

Tester multifunzione a due poli. HT9 è progettato per eseguire le misure base di un classico tester digitale in modo pratico, rapido e funzionale grazie alla struttura stretta e allungata che consente di effettuare le misure in qualunque situazione di impiego. HT9 esegue misure di Tensione AC/DC, Test Continuità con cicalino, Prova Diodi e Senso Ciclico delle fasi con indicazioni a LED e lettura a display. Esegue inoltre test funzionali sulle lampade a gas interno. Gli strumenti dispone inoltre di una torcia a LED bianca per uso in ambienti con scarsa luminosità ed è conforme ai criteri di sicurezza delle IEC/EN61243-3:2010, IEC/ EN61010-1 e IEC/61010-2-030 in CAT IV 600V, CAT III 690V.