AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.4059.710.0 LAMP.TAVOLO PIZZA KOBRA C/LED BIANCO 6X1 - 3.4059.710.0

copiacopia
I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.4059.710.0 LAMP.TAVOLO PIZZA KOBRA C/LED BIANCO 6X1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di apparecchio - Lampada da salotto (Arredo)

  • Con lampada -

  • Altezza / Profondità - 18 mm

  • Flessibile -

  • Regolabile -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8025550182671

Codice prodotto

IGZ3.4059.710.0

Cod. produttore

3.4059.710.0

Produttore

IGZ

Tipo di apparecchio:

Lampada da salotto (Arredo)

Con lampada:

Altezza / Profondità:

18 mm

Flessibile:

Regolabile:

Metodo di montaggio:

Base di supporto

Materiale (del corpo):

Alluminio

Tensione nominale:

230...250 V

Lampada:

LED non sostituibile

Classe di protezione:

II

Adatto per numero di lampade:

6

Con l'interruttore:

Con presa di corrente:

Larghezza:

285 mm

Lunghezza:

265 mm

Lampada da appoggio con 6x1W LED bianco