AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.6794.724.0 ISIGN SOSP.C/LED WARM WHITE DALI D=80 L= - 3.6794.724.0

copiacopia
I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.6794.724.0 ISIGN SOSP.C/LED WARM WHITE DALI D=80 L=

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 5250 lm

  • Lunghezza - 1910 mm

  • Diametro - 80 mm

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025550480005

Codice prodotto

IGZ3.6794.724.0

Cod. produttore

3.6794.724.0

Produttore

IGZ

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

5250 lm

Lunghezza:

1910 mm

Diametro:

80 mm

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Plastica

Lampada:

LED non sostituibile

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per configurazione in fila continua:

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Grado di protezione (IP):

IP67

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Alimentatore incluso:

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Sospensione fornita con il prodotto:

no

Colore della luce:

Bianco

Classe di protezione:

II

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Apparecchio a luce diffusa finalizzato all’impiego di sorgenti LED. Corpo esterno e testate realizzate in policarbonato con trattamento anti UV, con finitura rigata per contenere l’abbagliamento luminoso diretto. Il doppio pressacavo in dotazione consente l'utilizzo di cavi elettrici Ø max 15.5 mm. Sgancio delle testate con clips in acciaio inox, operazioni di manutenzione ordinaria senza uso di utensili. Completo di cablaggio passante per esecuzione di file continue. Sospensione orizzontale o verticale singola o doppia / a superficie (parete e soffitto); per i diversi tipi di installazione impiegare i kit opzionali in dotazione. Alimentazione dimmerabile DALI integrata nell’apparecchio; allacciamento alla rete tramite morsettiere ad innesto rapido. LED 41 W,5250 lm. Efficienza luminosa (lm/W, valore reale): 90. Warm 3000K CRI80. Ottica: G - Luce generale. Orientabilità: fisso.