AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.8002.001.0 INCAS.LASER TONDO FISSO 50W 12V QR CBC 5 - 3.8002.001.0

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP23

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tensione nominale - 12...12 V

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8025550027804

Codice prodotto

IGZ3.8002.001.0

Cod. produttore

3.8002.001.0

Produttore

IGZ

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP23

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

12...12 V

Materiale (del corpo):

Alluminio

Portalampada:

GU5,3

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

832 lm

Alimentatore incluso:

no

Altezza/profondità di installazione:

113 mm

Classe di protezione:

III

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

Lampada alogena LV (Low Voltage)

Diametro esterno:

75 mm

Adatto per lampade di potenza:

50...50 W

Adatto per numero di lampade:

1

Colore della luce:

Bianco

Emissione luminosa:

Diretta

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Apparecchio costituito da una struttura in alluminio pressofuso che sostiene il portalampade e realizza anche l'eventuale riflettore.Il corpo sostiene le molle di aggancio in acciaio, la parte posteriore una serie di alette, tipiche degli elementi radianti per accentuare la capacità di dissipazione del calore.