I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.9905.000.0 ALIMEN.ELET.LED 8W 24V 350MA.100-240V X - 3.9905.000.0
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 12...12 V
Potenza di uscita - 3...3 W
Altezza - 21 mm
Larghezza - 40 mm
Lunghezza - 42 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Alimentatore elettronico 3W
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8025550167197
Codice prodotto
IGZ3.9905.000.0
Cod. produttore
3.9905.000.0
Produttore
IGZ
Tensione di uscita:
12...12 V
Potenza di uscita:
3...3 W
Altezza:
21 mm
Larghezza:
40 mm
Lunghezza:
42 mm
Alimentatore elettronico 3W - Alimentatore elettronico 3W in=95-240Vac / 50-60 Hz Vout=12Vdc 350mA. Dimensione: 42x40 mm H=21 mm. Colore: Indefinito (00). Peso [Kg]: 0,03