AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.9908.000.0 ALIM.LED 10W EL.220-240VAC24VDC TBD2/AS. - 3.9908.000.0

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 24...24 V

  • Potenza di uscita - 10...10 W

  • Altezza - 68 mm

  • Larghezza - 17.5 mm

  • Lunghezza - 92 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025550155033

Codice prodotto

IGZ3.9908.000.0

Cod. produttore

3.9908.000.0

Produttore

IGZ

Tensione di uscita:

24...24 V

Potenza di uscita:

10...10 W

Altezza:

68 mm

Larghezza:

17.5 mm

Lunghezza:

92 mm

Alimentatore elettronico a guida DIN Vin=90­260Vac / 50­60Hz; Vout=24Vdc±2% (SELV). Dimensioni (mm): 17x92x68.