I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.ADT5.713.0 TYPHA 1,7W LED NEUT.WHITE H=1500 C/CAV.3 - 3.ADT5.713.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Colore del corpo - Acciaio Inox
Materiale (del corpo) - Acciaio Inox
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Altezza / Profondità - 1500 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449078550148
Codice prodotto
IGZ3.ADT5.713.0
Cod. produttore
3.ADT5.713.0
Produttore
IGZ
Grado di protezione (IP):
IP67
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Materiale (del corpo):
Acciaio Inox
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Altezza / Profondità:
1500 mm
Resistenza agli urti:
IK07
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna (Bitta)
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
50 lm
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Colore della luce:
Bianco
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Diametro:
15 mm
Classe di protezione:
III



