I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.BJ93.701.0 IPRO MICRO C/STAF.1 LED WARM WHITE SUPER - 3.BJ93.701.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3100...3100 K
Grado di protezione (IP) - IP66
Colore del corpo - Bianco
Angolo di emissione del fascio luminoso - A raggio strettissimo 5-10°
Regolabile - Girevole
Confezione
1 PZ
EAN
8025550346615
Codice prodotto
IGZ3.BJ93.701.0
Cod. produttore
3.BJ93.701.0
Produttore
IGZ
Temperatura di colore:
3100...3100 K
Grado di protezione (IP):
IP66
Colore del corpo:
Bianco
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A raggio strettissimo 5-10°
Regolabile:
Girevole
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Con sensore di luminosità:
no
Montaggio a parete:
no
Adatto al montaggio su barre conduttrici:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
170 lm
Adatto per montaggio con morsetto:
no
Alimentatore incluso:
no
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto al montaggio su pedane/movimenti:
sì
Classe di protezione:
III
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Materiale del diffusore:
Vetro strutturato
Adatto al montaggio su traversa:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica:
80-89
Altezza / Profondità:
56 mm
Resistenza agli urti:
IK05
Adatto per lampade di potenza:
1.5...2.2 W
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
51 mm
Lunghezza:
51 mm
Corrente nominale:
500...700 mA
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no



