I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.BK03.701.0 IPRO MICRO APPLIQ.C/3 LED WARM WHITE LAM - 3.BK03.701.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
EAN
8025550346813
Codice prodotto
IGZ3.BK03.701.0
Cod. produttore
3.BK03.701.0
Produttore
IGZ
Applique da esterni a luce diretta, finalizzato all’impiego di sorgenti luminose a Led warm white, con ottica lama di luce. Installazione a parete tramite apposita basetta. L’apparecchio è costituito da vano ottico, tappo superiore e basetta per fissaggio a parete. Vano ottico, tappo superiroe e basetta realizzati in pressofusione in lega di alluminio sottoposti a verniciatura acrilica liquida (finitura grigia) o liquida texturizzata (finitura bianca) ad elevata resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV; Ottica lama di luce con lente in materiale bi-componente acrilico e policarbonato, siliconata al vano ottico; fornito di singolo pressacavo M14x1 in acciaio inox e cavi uscenti in FEP di lunghezza L=150mm; Circuito elettronico con led di colore warm white; alimentatore elettronico da ordinare separatamente (max 500mA). Tutte le viti esterne utilizzate sono in acciaio inox A2. Le caratteristiche tecniche degli apparecchi sono conformi alle norme EN60598-1 e particolari. Alimentatore elettronico daordinare separatamente: 6W/500mA (BZ98), 12W/500mA (BZ99), 20W/500mA (BZA0). Per il collegamento elettrico disponibili: Kit connettore stagno IP68 (9581) , connettore diretto IP68 (BZK6), box di derivazione con morsetti ad innesto rapido (BZK7). LED 4.5W, 390lm. Efficienza luminosa (lm/W, valore reale): 8. Warm 3100K CRI80. Ottica: Lama di luce. Orientabilità: direzional.



