I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.BK07.701.0 IPRO MICRO PLAFONE C/3 LED WARM WHITE FL - 3.BK07.701.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP66
Lampada - LED non sostituibile
Colore del corpo - Grigio
Resistenza agli urti - IK07
Materiale (del corpo) - Alluminio
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
iPro micro
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8025550346899
Codice prodotto
IGZ3.BK07.701.0
Cod. produttore
3.BK07.701.0
Produttore
IGZ
Grado di protezione (IP):
IP66
Lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Grigio
Resistenza agli urti:
IK07
Materiale (del corpo):
Alluminio
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Alimentatore incluso:
no
Lunghezza:
51 mm
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Larghezza:
51 mm
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Classe di protezione:
III
Altezza / Profondità:
56 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Montaggio a parete:
no
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no