I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.BK09.701.0 IPRO MICRO UP/DOWN C/4 LED WARM WHITE LA - 3.BK09.701.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP66
Con rilevatore di movimento - no
Lampada - LED non sostituibile
Colore del corpo - Bianco
Resistenza agli urti - IK07
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
iPro micro
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8025550346936
Codice prodotto
IGZ3.BK09.701.0
Cod. produttore
3.BK09.701.0
Produttore
IGZ
Grado di protezione (IP):
IP66
Con rilevatore di movimento:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Bianco
Resistenza agli urti:
IK07
Materiale (del corpo):
Alluminio
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Con sensore di luminosità:
no
Alimentatore incluso:
sì
Lunghezza:
51 mm
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Larghezza:
161 mm
Classe di protezione:
II
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Altezza / Profondità:
60 mm
Emissione luminosa:
Diretta / indiretta
Adatto per numero di lampade:
4
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no



