I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.BK18.701.0 IPRO MINI C/STAF.E 3 LED NEUT.WHITE SUPE - 3.BK18.701.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Grado di protezione (IP) - IP66
Colore del corpo - Bianco
Tensione nominale - 220...240 V
Con rilevatore di movimento - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8025550347117
Codice prodotto
IGZ3.BK18.701.0
Cod. produttore
3.BK18.701.0
Produttore
IGZ
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Grado di protezione (IP):
IP66
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
400 lm
Alimentatore incluso:
sì
Classe di protezione:
II
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica:
80-89
Altezza / Profondità:
86 mm
Resistenza agli urti:
IK07
Adatto per lampade di potenza:
4.7...4.7 W
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
81 mm
Lunghezza:
81 mm
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no