AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.BL37.715.0 LINEAL.MINI APPL.6LED 350MA DMX WARM/WHI - 3.BL37.715.0

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Max prestazioni del sistema - 6.8 W

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 540 lm

  • Con rilevatore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025550363896

Codice prodotto

IGZ3.BL37.715.0

Cod. produttore

3.BL37.715.0

Produttore

IGZ

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Max prestazioni del sistema:

6.8 W

Grado di protezione (IP):

IP66

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

540 lm

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

Adatto per montaggio incassato:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Lampada:

LED non sostituibile

Rendimento luminoso delle lampade:

91.52 lm/W

Colore del corpo:

Grigio

Resistenza agli urti:

IK05

Materiale (del corpo):

Alluminio

Tensione nominale:

48...48 V

Tipo di tensione:

DC

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

no

Lunghezza:

512 mm

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Larghezza:

91 mm

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Classe di protezione:

III

Altezza / Profondità:

39 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Colore della luce:

Bianco

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Indice di resa cromatica:

80-89

Distribuzione luminosa:

Asimmetrica

Montaggio a parete:

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Apparecchio di illuminazione a luce diretta, finalizzato all’impiego di sorgenti luminose LED monocromatici, 48Vdc dimmerabileDMX512­RDM. Installazione a plafone e parete. Costituito da corpo, box per driver DMX e supporti per l’installazione (da ordinareseparatamente). Corpo e box laterale in alluminio estruso, con testate di estremità in pressofusione in zama complete di guarnizionisiliconiche. Verniciatura acrilica liquida ad elevata resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV. Vano ottico chiuso superiormenteda uno schermo in vetro trasparente spessore 3mm fissato con silicone. Completo di piastra multiled di potenza in colore WarmWhite, box laterale con driver elettronico DMX512-RDM da 48Vdc (alimentatore da ordinare separatamente). Box laterale con doppioPG13,5 e cavi uscenti per cabaggio passante. Provvisto di filtro diffondente in PMMA ed ottiche con lente in materiale plastico(metacrilato) per illuminazione Wall Washer. Tutte le viti esterne utilizzate sono in acciaio inox A2. Le caratteristiche tecniche degliapparecchi sono conformi alle norme EN 60598-1 e particolari. Dimensioni (mm): 512x91x39. Colore: Grigio (15). LED 5,9W 540lm - valori della sorgente luminosa. 6,8W 292lm - valori di sistema i. Efficienza luminosa (valoredi sistema): 42lm/W. Warm 3000K CRI 80. Gruppo Elettronico DMX-RDM dimmerabile non fornito. Ottica: Wall Grazing. Orientabilità: Fisso.