I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.BU14.715.0 TRICK APPLIQ.D=89 C/3 LED WARM WHITE WAL - 3.BU14.715.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Grado di protezione (IP) - IP66
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 320 lm
Con lampada - sì
Lampada - LED non sostituibile
Confezione
1 PZ
EAN
8025550398782
Codice prodotto
IGZ3.BU14.715.0
Cod. produttore
3.BU14.715.0
Produttore
IGZ
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Grado di protezione (IP):
IP66
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
320 lm
Con lampada:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Grigio
Resistenza agli urti:
IK07
Materiale (del corpo):
Alluminio
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Alimentatore incluso:
no
Materiale del diffusore:
Plastica, strutturata
Diametro esterno:
89 mm
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Classe di protezione:
III
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Altezza / Profondità:
57 mm
Emissione luminosa:
Indiretta
Colore della luce:
Bianco
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Montaggio a parete:
sì
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no



