I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.BW83.715.0 IWAY 170X170 CON 16 LED WARM WHITE H=610 - 3.BW83.715.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP66
Colore del corpo - Grigio
Materiale (del corpo) - Alluminio
Max prestazioni del sistema - 24.5 W
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Confezione
1 PZ
EAN
7449073484714
Codice prodotto
IGZ3.BW83.715.0
Cod. produttore
3.BW83.715.0
Produttore
IGZ
Grado di protezione (IP):
IP66
Colore del corpo:
Grigio
Materiale (del corpo):
Alluminio
Max prestazioni del sistema:
24.5 W
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Altezza / Profondità:
610 mm
Resistenza agli urti:
IK10
Con rilevatore di movimento:
no
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna (Bitta)
Con sensore di luminosità:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1750 lm
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Larghezza:
170 mm
Alimentatore incluso:
sì
Indice di resa cromatica:
80-89
Classe di protezione:
I


