I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.BX56.774.0 INC.LASER BLADE ESTER.2 LED WARM WHIT.30 - 3.BX56.774.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore del corpo - Grigio
Tensione nominale - 220...240 V
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8025550517114
Codice prodotto
IGZ3.BX56.774.0
Cod. produttore
3.BX56.774.0
Produttore
IGZ
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Grigio
Tensione nominale:
220...240 V
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
370 lm
Alimentatore incluso:
no
Altezza/profondità di installazione:
55 mm
Classe di protezione:
III
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Resistenza agli urti:
IK05
Adatto per lampade di potenza:
4.1...4.1 W
Larghezza di incasso:
35 mm
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
49 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Lunghezza di incasso:
64 mm
Lunghezza:
83 mm
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no