I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.BX83.747.0 INC.LASER BLAD.ESTER.15 LED NEUTR.WHIT.W - 3.BX83.747.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Max prestazioni del sistema - 36.4 W
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore del corpo - Bianco
Angolo di emissione del fascio luminoso - Ad ampio raggio 40-80°
Confezione
1 PZ
EAN
8025550517916
Codice prodotto
IGZ3.BX83.747.0
Cod. produttore
3.BX83.747.0
Produttore
IGZ
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Max prestazioni del sistema:
36.4 W
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Bianco
Angolo di emissione del fascio luminoso:
Ad ampio raggio 40-80°
Adatto per montaggio incassato:
sì
Regolabile:
Non regolabile
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Con sensore di luminosità:
no
Montaggio a parete:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
2700 lm
Alimentatore incluso:
sì
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Altezza/profondità di installazione:
65 mm
Classe di protezione:
II
Alimentazione:
Reattore elettronico
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica:
90-100
Resistenza agli urti:
IK06
Adatto per lampade di potenza:
31...31 W
Larghezza di incasso:
37 mm
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
49 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Lunghezza di incasso:
406 mm
Lunghezza:
423 mm
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no